プラスチックコンテナ 大型のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
231件の「プラスチックコンテナ 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンコー ジャンボックス」、「コンテナボックス 100l」、「大型 プラスチック ケース」などの商品も取り扱っております。
大型コンテナ ジャンボックス サンコー(三甲)ランキング1位
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
1個ほか
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲)ランキング2位
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

積水S型コンテナ青 セキスイランキング3位
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大型ラボボックス サンコー(三甲)ランキング4位
サンコー(三甲)大型ラボボックス
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質PP
1個ほか
11,980税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

道具箱(車載用大型タイプ) リス興業ランキング5位
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パンコンテナー 大型深
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)599×374×134外寸(mm)643×418×162内寸(mm)603×378×146フタなし圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
1個ほか
5,698税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼フタフタ付き外寸法・幅(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス200
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。スタッキング折り畳み可否不可トラスコ品番458-0869材質PP有効内寸(mm)780×540×465外寸(mm)880×640×515内寸(mm)800×560×480圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなし
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
1個ほか
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

サンコー(三甲)ジャンボックス#1000
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング折り畳み可否不可種別#1000材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)嵌合商品ジャンボックス 1000H4
1箱(1個)ほか
179,800税込197,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
1個
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
材質(水抜き栓)ポリエチレン樹脂、(固定用フック)スチール、塩化ビニルディッピング処理、(ヒンジシャフト)ステンレス質量(kg)9.9材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60フタあり上部内寸(mm)幅約1210×奥行約350外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390下部内寸(mm)幅約1160×奥行約290外寸法・奥行(mm)450
1個
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ材質PP有効内寸(mm)627×459×122外寸(mm)670×503×149内寸(mm)635×468×132圧縮荷重(N[kgf])14200[1450]
1個ほか
4,398税込4,838
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
14,850税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング折り畳み可否不可種別#400材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプボックス:3ツ組可能有効内寸(mm)986×683×603外寸(mm)1096×793×643内寸(mm)1006×703×603底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)嵌合商品サンテナー B#400
1箱(1個)ほか
79,980税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)